Motion
MT2945424
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4612T , material de cobalto, acabado/revestimiento TiALN, extremo único, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04860144
No. Fabricante MT2945424
Price$83.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4612T , material de cobalto, acabado/revestimiento TiALN, extremo único, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04860144
No. Fabricante MT2945424
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
Price$83.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Mill Diameter  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    4612T
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
45424 4612T CO RUFF LNG TIALN 3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo