Motion
MT2945449
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ®, serie 4613T , material de cobalto, acabado/revestimiento TiALN, extremo único, diámetro de fresa de 1 pulg., 5 canales, longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #04860151
No. Fabricante MT2945449
Precio293.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ®, serie 4613T , material de cobalto, acabado/revestimiento TiALN, extremo único, diámetro de fresa de 1 pulg., 5 canales, longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #04860151
No. Fabricante MT2945449
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
Precio293.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    4613T
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
45449 4613T CO RUFF TIALN 1.00"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo