Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1-7/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro7/8 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiALN
- Material de fresadoCobalto
- Número de Canales5
- Serie4613T
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral