Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1/2 pulg.
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro de la fresa#51
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.0670 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialMetal duro
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie5661
- Canal recto o en espiralRecto