Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5/8 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresa0,1247 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1247 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialMetal duro
- Número de canales4
- Tipo de fresaPasador de la clavija
- Serie5661
- Canal recto o en espiralRecto