Motion
MT5854263
MT5854263
Artículo MI #04860302
No. Fabricante MT5854263
Precio72.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5854263
Artículo MI #04860302
No. Fabricante MT5854263
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
Precio72.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    4.50 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.1772 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    5661
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
54263 5661 COJINETE DE CARBURO RMR 4.5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo