Motion
MT5854346
MT5854346
Artículo MI #04860304
No. Fabricante MT5854346
Precio88.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5854346
Artículo MI #04860304
No. Fabricante MT5854346
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
Precio88.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    5.50 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.2165 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    5661
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
54346 5661 COJINETE DE CARBURO RMR 5.5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo