Motion
MT6525631
MORSE Herramientas de corte ® avellanador de canal único - Ángulo de 82 °, 1 canal, 1-1/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04860361
No. Fabricante MT6525631
Precio207.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® avellanador de canal único - Ángulo de 82 °, 1 canal, 1-1/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04860361
No. Fabricante MT6525631
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
Precio207.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    1
  • Serie
    1752
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
25631 1752 HS C'SINK 1F 82D 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo