Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte0.1130 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro0.0750 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaMiniatura
- Número de Canales2
- Serie5906
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral