Motion
52481
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5908 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 0.0150 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 0.0230 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04860776
No. Fabricante 52481
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5908 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 0.0150 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 0.0230 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04860776
No. Fabricante 52481
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.0230 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.0150 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    Miniatura
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5908
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
52481 5908 CBD STUB 4FLT EM 0,015"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo