Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte2-3/8 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Diámetro de la fresadora5/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroRadio de esquina/corte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoZrN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales2
- Serie5990Z
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral