Motion
MT7192616
Fresa de mango de radio de esquina variFLUTE NF - Serie 5990Z , Material de carburo, Diámetro de fresa de 1 pulg.
Artículo MI #04861412
No. Fabricante MT7192616
Precio576.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina variFLUTE NF - Serie 5990Z , Material de carburo, Diámetro de fresa de 1 pulg.
Artículo MI #04861412
No. Fabricante MT7192616
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
Precio576.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Radio de esquina/corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ZrN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Serie
    5990Z
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
92616 5990Z ALUM LG 2FLT ZRN 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo