Motion
MT7192921
Fresa de mango cuadrada variFLUTE NF - Serie 5991Z , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ZrN, Extremo único, Diámetro de fresa de 5/16 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 3/4 pulg.
Artículo MI #04861420
No. Fabricante MT7192921
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada variFLUTE NF - Serie 5991Z , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ZrN, Extremo único, Diámetro de fresa de 5/16 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 3/4 pulg.
Artículo MI #04861420
No. Fabricante MT7192921
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ZrN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5991Z
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
92921 5991Z ALUM SQ 2F ZRN 5/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo