Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1-1/4 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Diámetro de la fresadora1/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroRadio de esquina/corte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales3
- Serie5992
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral