Motion
MT7152952
Fresa de mango de bola variFLUTE NF - Serie 5993 , Material de carburo, 3/8 pulg. de diámetro de la fresadora, Longitud de corte de 1 pulg., 3/8 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04861459
No. Fabricante MT7152952
Precio134.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola variFLUTE NF - Serie 5993 , Material de carburo, 3/8 pulg. de diámetro de la fresadora, Longitud de corte de 1 pulg., 3/8 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04861459
No. Fabricante MT7152952
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
Precio134.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5993
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
52952 5993 HP ALUM 2FL BOLA 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo