Motion
MT7256340
Fresa de mango de radio de esquina variFLUTE-Serie 5994 , Material de metal duro, Diámetro de fresa de 3/4 pulg.
Artículo MI #04861489
No. Fabricante MT7256340
Precio418.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina variFLUTE-Serie 5994 , Material de metal duro, Diámetro de fresa de 3/4 pulg.
Artículo MI #04861489
No. Fabricante MT7256340
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
Precio418.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    7/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Diámetro de la fresadora
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Radio de esquina/corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Serie
    5994
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
56340 5994 VARIFLUTE 4FL TUBO 3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo