Especificaciones
Dimensions
- Longitud de corte1 pulg.
- Tipo de longitudLongitud extendida
- Diámetro de la fresadora1/2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Details
- Corte al centroRadio de esquina/corte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales4
- Serie5994
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
56362 5994 VARIFLUTE 4FL X-LNG 1/2"