Motion
MT7256371
Fresa de mango cuadrada variFLUTE-serie 5995 , material de carburo, acabado/revestimiento ALTiN, extremo único, 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1.5000 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04861502
No. Fabricante MT7256371
Precio436.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada variFLUTE-serie 5995 , material de carburo, acabado/revestimiento ALTiN, extremo único, 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1.5000 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04861502
No. Fabricante MT7256371
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
Su precio$436.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5995
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
56371 5995 VARIFLUTE 4F CUADRADO 3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo