Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo100 pies
- Grosor0.004 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- ColorTransparente
- Código de armonización8443.99.2550
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Número de catálogo del fabricante113108
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473998257
- MaterialVinilo
- Compatibilidad con número de piezaMarca global
- Adhesivo reposicionable o permanentePermanente
- Estándares cumplidosCompatibilidad RoHS (2005/618/EC MCV enmienda a la Directiva RoHS 2002/95/EC)
- Hoja de datos técnicos
- TipoIdentificación de instalaciones y seguridad
- UPC_NO75447399825
Descripción general
- Este vinilo duradero y de bajo encogimiento con adhesivo ultraagresivo es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y casi cualquier otra superficie industrial.
- Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, altamente texturizadas, sucias y duras, incluso exteriores
- Se adapta y se adhiere a superficies "difíciles" como bloques de cemento pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con revestimiento de papel y cajas moldeadas por soplado
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, sales pulverizadas, limpiadores y detergentes y suciedad industrial general
- Durabilidad media exterior de 8-10 años en temperaturas de -40°F a 180°F (-40°C a 82°C);se puede aplicar desde tan solo 0°F (-18°C)
- Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de pieza 76739
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del Emulador de Scripts Brady ZPLBrady Script Emulator para ZPL permite el procesamiento sin problemas de archivos de etiquetas ZPL existentes en impresoras Brady de alto rendimiento sin conversión de archivos ni software adicional. Simplifica la configuración, amplía las opciones de material más allá de las etiquetas de papel y admite impresoras portátiles, de sobremesa y de automatización.
Ver folleto
Guía de comparación de impresoras de seguridad, visuales e ID de instalaciones BradyLa Guía de comparación de impresoras de seguridad, visuales e ID de instalaciones de Brady describe las impresoras industriales de etiquetas, carteles e inyección de tinta diseñadas para la identificación de seguridad y el etiquetado de instalaciones. Destaca las características, la compatibilidad de materiales, las capacidades de impresión y los volúmenes de producción para respaldar el marcado y la señalización en el lugar de trabajo conforme a las normas.
Ver folleto
Hoja de referencia del marcador de tubo BradyLa hoja de referencia de marcado de tuberías Brady describe los requisitos de codificación de color, tamaño y ubicación conformes con ANSI/ASME A13.1-2023 para la identificación de tuberías. Ayuda a las instalaciones a marcar claramente el contenido de las tuberías, la dirección del flujo y los peligros para mejorar la seguridad, la visibilidad y el cumplimiento normativo.
Ver folleto
Folleto de excelencia de Brady ElevatingLa hoja de ventas de alimentos y bebidas de Brady destaca soluciones de seguridad completas adaptadas para la fabricación de alimentos y bebidas, incluidas etiquetas resistentes a la limpieza, software de bloqueo/etiquetado, etiquetado de amoniaco y sistemas de seguridad visual. Estas soluciones apoyan el cumplimiento normativo, la preparación para auditorías, la eficiencia sanitaria y la seguridad en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de software de servicios de seguridad Brady
Los servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Catálogo de bloqueo y etiquetado Brady
Las soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.