Motion
GER205-16

PEER Bearing
GER205-16

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.3580 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo Grip-IT 360
Artículo MI #04861848
No. Fabricante GER205-16
Precio79.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
GER205-16

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.3580 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo Grip-IT 360
Artículo MI #04861848
No. Fabricante GER205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3580 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3580 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Grip-IT 360
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590352234
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    GER
  • UPC_NO
    1200106965510

Descripción general

Descripción del fabricante
GER205-16-A INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo