Motion
02-182605
Válvula solenoide atornillada - Piloto, accionamiento del solenoide, flujo máximo de 12 gpm
Artículo MI #04861883
No. Fabricante 02-182605
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide atornillada - Piloto, accionamiento del solenoide, flujo máximo de 12 gpm
Artículo MI #04861883
No. Fabricante 02-182605
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    89.5 mm
  • Ancho general
    38.9 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-182605
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SV13-10-C-S8T-24DGH (02-182605)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo