Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior2.442 pulg.
- Diámetro exterior2.376 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general2.970 / 3.000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención2.402 / 2.442 pulg.
- Eje Diámetro1.500 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica2716 lbf
- Capacidad de carga3880 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieSuperinteligente
- UPC_NO662486278597
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores