Motion
SSUTWNO24-CR

THOMSON (ALTRA)
SSUTWNO24-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSUTWN Super Smart, abierto, 1.500 pulg. de diámetro de eje, 4.750 pulg. de longitud total
Artículo MI #04862225
No. Fabricante SSUTWNO24-CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSUTWNO24-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSUTWN Super Smart, abierto, 1.500 pulg. de diámetro de eje, 4.750 pulg. de longitud total
Artículo MI #04862225
No. Fabricante SSUTWNO24-CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Altura total
    2.940 pulg.
  • Longitud total
    4.750 pulg.
  • Ancho general
    9.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.500 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    5432 lbf
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185°F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SSUTWN súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUTWNO24-CR PIEZA GEMELAS BLK.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"