Motion
20665 ROLLO TIPO PELÍCULA DE PSA PARA MICROACABADO 366L  4.5 IN X 150 PIES X 3 IN 180 M

3M
20665 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D ROLL 366L 4.5 IN X 150 FT X 3 IN 180 M

3M™ Rollo de película de PSA para microacabado 366L, 180 Mic 3MIL, TD, granate, 4-1/2 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (114.3mmx45.75m), SP, ASO, 4 por caja
Artículo MI #04862266
No. Fabricante 20665 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D ROLL 366L 4.5 IN X 150 FT X 3 IN 180 M
Precio561.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20665 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D ROLL 366L 4.5 IN X 150 FT X 3 IN 180 M

3M™ Rollo de película de PSA para microacabado 366L, 180 Mic 3MIL, TD, granate, 4-1/2 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (114.3mmx45.75m), SP, ASO, 4 por caja
Artículo MI #04862266
No. Fabricante 20665 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D ROLL 366L 4.5 IN X 150 FT X 3 IN 180 M
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
Precio561.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    150 pies
  • Ancho general
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de stock del fabricante
    00051141206653
  • Número de Upc del fabricante
    00051141206653
  • UPC_NO
    00051141206653

Descripción general

Descripción del fabricante
20665 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado micrométrico de precisión ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme en muchos sustratos
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • La forma en rollo significa que el abrasivo puede cortarse y moldearse según los requisitos del proyecto