Motion
18H200-6FS8
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.7500 pulg. diámetro de orificio, 2.8125 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #04862619
No. Fabricante 18H200-6FS8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.7500 pulg. diámetro de orificio, 2.8125 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #04862619
No. Fabricante 18H200-6FS8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Para ancho de banda
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Ancho
    4.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057629523
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    H
  • UPC_NO
    00195057629523

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DIFUMINADO DE 18H200-6FS8 3/4''

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno