Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1800
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
- Tamaño del mango0.498 pulg.
- Peso de la herramienta4.4 lb
Detalles
- Consumo de aire13 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- CFM13
- Clasificación de servicioIndustrial
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Tasa de impacto1800 lpm
- Presión requerida90 psi
- Tipo de mangoRonda
- Velocidad variableNo
Descripción general
- Desencadenante de acción positiva
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación