Motion
EE2801TWX4

LIFT-ALL
EE2801TWX4

CORDURA DE 2 2-PLY DE 1" X 4' E/E PARA LOS OJOS RETORCIDOS ENVUELTA EN LA ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFA EN EL PUNTO DE APOYO
Artículo MI #04862802
No. Fabricante EE2801TWX4
Precio20.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2801TWX4

CORDURA DE 2 2-PLY DE 1" X 4' E/E PARA LOS OJOS RETORCIDOS ENVUELTA EN LA ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFA EN EL PUNTO DE APOYO
Artículo MI #04862802
No. Fabricante EE2801TWX4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    8-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pies
  • En general Grosor  
    5/32 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    3200 lb
  • Web Ancho  
    1 pulg.
  • Peso
    0.55 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    6400 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de rayas en los bordes
    Azul
  • Tipo de revestimiento de ojos
    Punto de soporte envuelto
  • Número de Upc del fabricante
    697886914233
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Número de páginas web
    2
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    2500 lb
  • Color del cabestrillo
    Plata
  • Tipo de eslinga
    Tipos 3 y 4 - Ojo/ojo
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    3200 lb
  • trazado de líneas
    Marcadores de borde azul plateado con límite de daño de borde (Edl) y franja central
  • UPC_NO
    697886914233
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ESLINGA WEB EE2801TWX4 1"X4' E/E 2PLY
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle

Los clientes también compraron