Motion
05018ET3E326TSF3-W22

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3E326TSF3-W22

Motor de uso general - 50 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 326T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04862917
No. Fabricante 05018ET3E326TSF3-W22
Precio9,576.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3E326TSF3-W22

Motor de uso general - 50 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 326T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04862917
No. Fabricante 05018ET3E326TSF3-W22
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
Precio9,576.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    627.05 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7891327846678
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
05018ET3E326TSF3-W22 50HP 1800 3 60