Motion
00789EP3QCT213VF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
00789EP3QCT213VF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 7-1/2 hp, 1-3/4 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 460 V, 213T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04862933
No. Fabricante 00789EP3QCT213VF1-W2
Precio2,540.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00789EP3QCT213VF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 7-1/2 hp, 1-3/4 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 460 V, 213T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04862933
No. Fabricante 00789EP3QCT213VF1-W2
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
Precio2,540.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6308
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    18.02 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    170.79 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio severo; Marco de hierro fundido; Poliéster de doble impregnación; Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; Pintura Rol 5009 202E (Iso 12944 - C4); Pintura tropicalizada completa (200H); Sellos de anillo en V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    W22 Torre de refrigeración de alta eficiencia 1 75/7.5 HP 8/4P 213T 3Ph 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Montaje en pie
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV / 1-3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    9.51 A
  • Corriente de carga completa
    9.51 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Par de carga completa
    22.3 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    7.5 CV;5.5 kW
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    5.5 kW;7.5 hp
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-3/4 CV, 7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm, 900 rpm
  • UPC_NO
    7909018679006
  • Voltaje
    460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00789EP3QCT213VF1-W2 7.5/1.75HP 1800/900
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"