Motion
E13212EP3Y315SMF3-W2

WEG ELECTRIC CORP
E13212EP3Y315SMF3-W2

Motor de uso general - 132 kW, 1200 rpm, 3 fases, 380/415/660-690//460 V, montura 315S/M, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04862946
No. Fabricante E13212EP3Y315SMF3-W2
Precio44,327.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
E13212EP3Y315SMF3-W2

Motor de uso general - 132 kW, 1200 rpm, 3 fases, 380/415/660-690//460 V, montura 315S/M, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04862946
No. Fabricante E13212EP3Y315SMF3-W2
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
Precio44,327.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    315S/M
  • Longitud total de la dimensión C
    50.16 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    85 mm
  • Peso
    2467.14 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    132 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380/415/660-690//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
E13212EP3Y315SMF3-W2 132 1000 3 50 380-