Motion
01589EP3PCT284V2F1-W

WEG ELECTRIC CORP
01589EP3PCT284V2F1-W

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 15 hp, 3-3/4 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 200 V, 284T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04862987
No. Fabricante 01589EP3PCT284V2F1-W
Precio7,069.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01589EP3PCT284V2F1-W

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 15 hp, 3-3/4 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 200 V, 284T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04862987
No. Fabricante 01589EP3PCT284V2F1-W
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
Precio7,069.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6211
  • Longitud total de la dimensión C
    26.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta eficiencia; Servicio severo; Torre de enfriamiento; Montaje en pie; Marco de hierro fundido; Eslinga de eje con anilla en V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:3 75/15, F#284T, RPM:900/1800, 200-208 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    15 CV / 3-3/4 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6311 2RS C3
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    40.2 A
  • Corriente de carga completa
    42.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Par de carga completa
    44.2 pies-libras;59.93 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    11 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV, 3-3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de velocidades
    2
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211 2RS C3
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm, 900 rpm
  • UPC_NO
    7909018679082
  • Voltaje
    De 200 a 208 V
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01589EP3PCT284V2F1-W 15/3.75HP 1800/900