Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor225S/M
- Longitud total de la dimensión C33.43 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje60 mm
- Peso970 lb
Detalles
- Detalles adicionales50 Hz y y 60 Hz nominales (factor de servicio 1.00 ), aislamiento de clase F (la resina de impregnación y el cable magnético son de clase H), F3 montado de serie, placa de identificación de acero inoxidable - grabado a láser con fondo de alto contraste, cojinetes de bolas reengrasables (estructuras 225 y superiores), caja de conductos con junta, zona 1 y 2, los grupos IIA e IIB, clase de temperatura T4, adecuado para inicio WYE/delta, diseño N, ventilador de plástico conductor (estructuras 63 a 315), ventilador de aluminio (estructura 355), Sello labial en ambos protectores laterales, termistores 1 por fase.
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa76.10 A
- Eficiencia a plena carga93.80 %
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor380/415/660-690//440/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT4
- Voltios a frecuencia380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 440 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación