Motion
E04512XP3YAX280SMF3

WEG Electric Corporation
E04512XP3YAX280SMF3

Motor a prueba de explosiones / para zonas peligrosas - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 380/415/660-690//440/460 V, bastidor 280S/M, caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador) , 50/60 Hz, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04863089
No. Fabricante E04512XP3YAX280SMF3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
E04512XP3YAX280SMF3

Motor a prueba de explosiones / para zonas peligrosas - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 380/415/660-690//440/460 V, bastidor 280S/M, caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador) , 50/60 Hz, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04863089
No. Fabricante E04512XP3YAX280SMF3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    280S/M
  • Longitud total de la dimensión C
    40.79 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    80 mm
  • Peso
    1625 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    50 Hz y y 60 Hz nominales (factor de servicio 1.00 ), aislamiento de clase F (la resina de impregnación y el cable magnético son de clase H), F3 montado de serie, placa de identificación de acero inoxidable - grabado a láser con fondo de alto contraste, cojinetes de bolas reengrasables (estructuras 225 y superiores), caja de conductos con junta, zona 1 y 2, los grupos IIA e IIB, clase de temperatura T4, adecuado para inicio WYE/delta, diseño N, ventilador de plástico conductor (estructuras 63 a 315), ventilador de aluminio (estructura 355), Sello labial en ambos protectores laterales, termistores 1 por fase.
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    83.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.50 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380/415/660-690//440/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 440 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
E04512XP3YAX280SMF3 45 1000 3 50 380-415

También puede gustarle