Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Longitud total de la dimensión C31.12 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso4.41 lb
Detalles
- Detalles adicionalesServicio severo; Marco de hierro fundido; Eslinga de eje en V; Poliéster de doble impregnación; Pintura tropicalizada
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeF2
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:7 5/30, F#324/6T, RPM:900/1800, 200-208 V, TEFC
- Descripción Palabra clave30 CV / 7-1/2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6312 2RS C3
- Tipo de condición de servicioTrabajo severo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa85.90 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Hp30 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAJ
- kW22 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante03089EP3PCT326V2-W22
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor30 CV, 7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tipo de montajePie
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212 2RS C3
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm, 900 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO7909018676760
- VoltajeDe 200 a 208 V
- Voltios a frecuencia200 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto