Motion
05089EP3HCT364V-W22

WEG ELECTRIC CORP
05089EP3HCT364V-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 50 hp, 12-1/2 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 575 V, 364/5T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04863167
No. Fabricante 05089EP3HCT364V-W22
Precio13,720.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
05089EP3HCT364V-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 50 hp, 12-1/2 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 575 V, 364/5T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04863167
No. Fabricante 05089EP3HCT364V-W22
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
Precio13,720.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    33.71 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio severo; aislamiento de clase F; marco de hierro fundido; pintura tropicalizada
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:12 5/50, F#364/5T, RPM:900/1800, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    50 CV / 12-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6314 2RS C3
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    47.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Par de carga completa
    148 pies-libras;200.66 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    12-1/2 CV, 50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6314 2RS C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola de sellado doble (2RS)
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm, 900 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • UPC_NO
    7909018682976
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
05089EP3HCT364V-W22 50/12.5HP 1800/900 3