Motion
01026EP3QCT284V-W22

WEG Electric Corporation
01026EP3QCT284V-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 10 hp / 2-1/2 hp, 1200 rpm / 600 rpm, 3 f, 460 V, 284T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje de pie, Uso intensivo
Artículo MI #04863320
No. Fabricante 01026EP3QCT284V-W22
Precio5,500.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01026EP3QCT284V-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 10 hp / 2-1/2 hp, 1200 rpm / 600 rpm, 3 f, 460 V, 284T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje de pie, Uso intensivo
Artículo MI #04863320
No. Fabricante 01026EP3QCT284V-W22
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
Precio5,500.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    452.60 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV / 2-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV / 2-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 600 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01026EP3QCT284V-W22 10/2.5HP 1200/600 3

También puede gustarle