Motion
06089EP3PCT365VF1-W2

WEG Electric Corporation
06089EP3PCT365VF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 60 hp / 15 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 200 V, 364/5T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje de pie, Uso intensivo
Artículo MI #04863335
No. Fabricante 06089EP3PCT365VF1-W2
Precio20,177.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
06089EP3PCT365VF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 60 hp / 15 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 200 V, 364/5T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje de pie, Uso intensivo
Artículo MI #04863335
No. Fabricante 06089EP3PCT365VF1-W2
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
Precio20,177.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    33.71 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    60 CV / 15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    162.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV / 15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • UPC_NO
    7909018682020
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
06089EP3PCT365VF1-W2 60/15HP 1800/900 3

También puede gustarle