Motion
02518AT3ECT284T-W22

WEG Electric Corporation
02518AT3ECT284T-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 284T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04863354
No. Fabricante 02518AT3ECT284T-W22
Precio4,050.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
02518AT3ECT284T-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 284T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04863354
No. Fabricante 02518AT3ECT284T-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,050.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    26.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    421.83 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    29.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    7909018578064
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
02518AT3ECT284T-W22 25HP 1800 3 60 208-

También puede gustarle