Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Longitud total de la dimensión C31.12 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso638.48 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioTrabajo severo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa59.20 A
- Eficiencia a plena carga94.50 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO7909018257839
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación