Motion
15012ET3Y315L-W22

WEG Electric Corporation
15012ET3Y315L-W22

Motor de CA de estructura IEC - 150 kW, 1200 rpm, 3 f, 380/415/660-690//460 V, estructura 315L , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04863367
No. Fabricante 15012ET3Y315L-W22
Precio41,270.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
15012ET3Y315L-W22

Motor de CA de estructura IEC - 150 kW, 1200 rpm, 3 f, 380/415/660-690//460 V, estructura 315L , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04863367
No. Fabricante 15012ET3Y315L-W22
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
Su precio$41,270.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    315L
  • Longitud total de la dimensión C
    54.45 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    85 mm
  • Peso
    3561.37 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.80 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    150 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380/415/660-690//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7909158145096
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
15012ET3Y315L-W22 150KW 1200 60/50 460//

También puede gustarle