Motion
10036ET3GRB405TSF3W2

WEG Electric Corporation
10036ET3GRB405TSF3W2

Motor de uso general - 100 hp, 3600 rpm, 3 fases, 460 V, montura 404/5TS, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04863401
No. Fabricante 10036ET3GRB405TSF3W2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
10036ET3GRB405TSF3W2

Motor de uso general - 100 hp, 3600 rpm, 3 fases, 460 V, montura 404/5TS, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04863401
No. Fabricante 10036ET3GRB405TSF3W2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404/5TS
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    1361 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
10036ET3GRB405TSF3W2 100HP 3600 3 60

También puede gustarle