Motion
02089EP3PCT256VF1-W2

WEG Electric Corporation
02089EP3PCT256VF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 20 hp / 5 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 200 V, 256T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje de pie, Uso intensivo
Artículo MI #04863505
No. Fabricante 02089EP3PCT256VF1-W2
Precio5,328.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
02089EP3PCT256VF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 20 hp / 5 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 200 V, 256T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje de pie, Uso intensivo
Artículo MI #04863505
No. Fabricante 02089EP3PCT256VF1-W2
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
Precio5,328.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    346.46 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    20 CV / 5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    60.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV / 5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • UPC_NO
    7909018680132
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
02089EP3PCT256VF1-W2 20/5HP 1800/900 3

También puede gustarle