Motion
00118ET3ECT143T-W22

WEG Electric Corporation
00118ET3ECT143T-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 143T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04863521
No. Fabricante 00118ET3ECT143T-W22
Precio1,025.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00118ET3ECT143T-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 143T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04863521
No. Fabricante 00118ET3ECT143T-W22
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
Precio1,025.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Longitud total de la dimensión C
    12.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    48.85 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.41 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    7909018268071
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00118ET3ECT143T-W22 1HP 1800 3 60 208-

También puede gustarle