Motion
E00436EP3YAL112MF3

WEG Electric Corporation
E00436EP3YAL112MF3

Motor de CA de estructura IEC - 4 kW, 3600 rpm, 3 f, 380/415/660-690//460 V, estructura 112M , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04863536
No. Fabricante E00436EP3YAL112MF3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
E00436EP3YAL112MF3

Motor de CA de estructura IEC - 4 kW, 3600 rpm, 3 f, 380/415/660-690//460 V, estructura 112M , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04863536
No. Fabricante E00436EP3YAL112MF3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    112M
  • Longitud total de la dimensión C
    15.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    72.80 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.30 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    4 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380/415/660-690//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
E00436EP3YAL112MF3 4 3000 3 50 380-415/-

También puede gustarle