Motion
06012EG3E404T-W22

WEG Electric Corporation
06012EG3E404T-W22

Motor de uso general - 60 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 404/5T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04863594
No. Fabricante 06012EG3E404T-W22
Precio21,050.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
06012EG3E404T-W22

Motor de uso general - 60 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 404/5T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04863594
No. Fabricante 06012EG3E404T-W22
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
Precio21,050.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    39.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    1325.41 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    72.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7891327885486
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
06012EG3E404T-W22 60HP 1200 208-230/460

También puede gustarle