Motion
00736ET3ESS213TC

WEG Electric Corporation
00736ET3ESS213TC

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 213TC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje en cara C/montaje de pie
Artículo MI #04863723
No. Fabricante 00736ET3ESS213TC
Precio4,802.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00736ET3ESS213TC

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 213TC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje en cara C/montaje de pie
Artículo MI #04863723
No. Fabricante 00736ET3ESS213TC
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
Precio4,802.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    22.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    158 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aislamiento de epoxi de clase F, montaje F1 , placa de identificación grabada con láser en el cuerpo del motor, todos los 304 bastidores de acero inoxidable, regletas de terminales y terminales, termostatos en cada fasereinicio automático, sellos de doble labio, 4 tapones de drenaje en regletas, rodamientos DE bloqueados.
  • Aplicaciones
    Para el procesamiento de alimentos, aplicaciones farmacéuticas y otras que requieren una limpieza extrema y lavados frecuentes.
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00736ET3ESS213TC 7.5HP 3600 3 60 208-230

También puede gustarle