Motion
CWM65-11-30V18

WEG ELECTRIC CORP
CWM65-11-30V18

Contactor - 65 A
Artículo MI #04863861
No. Fabricante CWM65-11-30V18
Precio293.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CWM65-11-30V18

Contactor - 65 A
Artículo MI #04863861
No. Fabricante CWM65-11-30V18
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
Precio293.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    65 A
  • Voltaje de bobina
    110 V / 120 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWM65-11-30V18 CNTCTR 50HP@460V 120V60HZ
  • Montaje en panel o riel DIN 35mm hasta la serie CWM105
  • Contactos auxiliares de montaje frontal y lateral
  • Protección Finger-Touch IP20
  • Protección de voltaje de bobina ancha CA o CC
  • Contactos espejo para aplicaciones “relacionadas con la seguridad”
  • Contactos auxiliares vinculados mecánicamente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"