Motion
CWM25-00-30V37

WEG ELECTRIC CORP
CWM25-00-30V37

Contactor - 25 A
Artículo MI #04863890
No. Fabricante CWM25-00-30V37
Precio130.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CWM25-00-30V37

Contactor - 25 A
Artículo MI #04863890
No. Fabricante CWM25-00-30V37
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
Su precio$130.84/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    25 A
  • Voltaje de bobina
    277 V
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWM25-00-30V37 CNTCTR 15HP@460V 277V60HZ
  • Montaje en panel o riel DIN 35mm hasta la serie CWM105
  • Contactos auxiliares de montaje frontal y lateral
  • Protección Finger-Touch IP20
  • Protección de voltaje de bobina ancha CA o CC
  • Contactos espejo para aplicaciones “relacionadas con la seguridad”
  • Contactos auxiliares vinculados mecánicamente
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
Los clientes también compraron