Motion
03018EG3E286T-W22

WEG ELECTRIC CORP
03018EG3E286T-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 286T Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04864156
No. Fabricante 03018EG3E286T-W22
Precio5,385.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
03018EG3E286T-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 286T Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04864156
No. Fabricante 03018EG3E286T-W22
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
Su precio$5,385.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6211
  • Longitud total de la dimensión C
    27.93 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    493.70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficiencia superpremium; Bastidor de hierro fundido;Montaje en pie;Ic411 - Tefc;Certificación de la marca para la división 2;Slinger de eje en V'Ring
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Agitadores, sopladores, transportadores, ventiladores, alimentos, mezcladores, bombas, mesas de despliegue
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    Brasil
  • Descripción
    HP:30, F#284/6T, RPM:1800, 208-230/460//380 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6311 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    35.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Par de carga completa
    88.7 pies-libras;120.26 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    30 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    22 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    03018EG3E286T-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7891327883949
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03018EG3E286T-W22 30HP 1800 208-230/460

You May Also Like