Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6308
- Tamaño del bastidor215TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C19.45 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso222.39 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAntideflagrante;Clase I y Clase Ii;Eficiencia Premium de Nema;Ic411 - Tefc;Montaje en pie
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesAgitadores, sopladores, transportadores, ventiladores, alimentos, ubicaciones peligrosas, mezcladores, bombas, mesas de despliegue
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base3600 rpm
- DescripciónHP:10, F#213/5TC, RPM:3600, 230/460//380 V, TEFC
- Descripción Palabra clave10 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6308 2RS
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.00 A
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Par de carga completa14.9 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp10 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW7.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante01036XT3E215TC
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6207 2RS
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT4
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO7892304607831
- Voltaje230 V, 380 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación